曜日別特売

神田鉄鍋軽量鉄北京鍋

神田鉄鍋軽量鉄北京鍋 - カンダ[厨房用品]
(5件のレビュー)

軽量で手首の負担を軽減。

材質ブルーテンパ材表面処理クリアラッカー塗装板厚(mm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2909114430cm920300×90
3,600
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
2909115333cm1080330×95
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
2909116936cm1270360×110
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
2909117839cm1470390×120
5,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29091153
2025-09-12
用途: チャーハン用
有限会社アマンデン飲食業

前回と同等のものを注文しました。新しい鍋は気持ちがよく米が踊ります♪

対象商品 : 29091153
2024-07-19
用途: 調理時
飲食業

軽くて使いやすいと思います。コスパもいいので気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 29091178
2022-12-24
用途: まかない飯用
菓一條 栄久堂吉宗

毎日、まかない飯を作りますが今まで使っていた42cm中華鍋が50才過ぎて重く感じ
神田鉄鍋軽量鉄北京鍋と言うネーミングで買いました。
1サイズ落とした39cmですが今までより軽くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 29091169
2022-06-22
用途: 調理器具
中華竹八飲食業

以前から使用していた鍋より軽くてチャーハンが作りやすいです。チタンは高いので価格がリーズナブルで助かります。追加購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 29091169
2020-09-05
用途: 日常仕事で
中華二番飲食業

凄く軽くて使いやすいです。また宜しくお願い致します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする