カンダ[厨房用品]
神田鉄鍋鉄プレス北京鍋
(2件のレビュー)
材質(本体)
鉄黒皮
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29091187
27cm
925
270×80
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
29091196
30cm
1060
300×90
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
29091205
33cm
1235
330×95
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
29091214
36cm
1485
360×110
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
29091223
39cm
1670
390×120
¥
5,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください