カンダ[厨房用品]
神田鉄鍋鉄餃子鍋
極厚鉄板です。
材質(本体)
鉄
表面処理
クリアラッカー塗装
板厚(mm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29091415
45cm
45
450×45
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
29091406
42cm
42
420×45
¥
25,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください