カンダ[厨房用品]
朱泥皿
形状
丸皿
材質
朱泥
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内径×高さH(Φmm×mm)
127×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29102134
14cm
127
20
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください