カンダ[厨房用品]
丸深皿
景徳鎮ホタル陶器。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103096
11 3/4インチ
丸皿
312
49
陶器
〇
〇
¥
9,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
29103078
8インチ
丸皿
210
140
陶器
〇
〇
¥
1,650
取扱い終了
代替品有
29103069
7インチ
-
-
-
磁器
-
-
¥
790
取扱い終了
返品不可
29103087
9インチ
-
-
-
磁器
-
-
¥
2,000
取扱い終了
29103105
12 3/4インチ
-
-
-
磁器
-
-
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください