カンダ[厨房用品]
白磁平皿
材質
有田焼磁器
内容量
1個
全7種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
128
180
210
240
274
366
高さ(mm)
選択してください
20
27
28
32
40
54
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
高さ(mm)
電子レンジ
食器洗浄機
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29103708
4寸
丸皿
128
20
〇
〇
¥
1,100
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
29103717
6寸
丸皿
180
27
〇
〇
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
29103726
7寸
丸皿
210
28
〇
〇
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
29103735
8寸
丸皿
240
32
〇
〇
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
29103744
9寸
丸皿
274
40
〇
〇
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
29103753
尺二寸
丸皿
366
54
〇
〇
¥
10,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
29103699
3寸
-
-
-
-
-
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください