曜日別特売

白磁パーティートレー

白磁パーティートレー - カンダ[厨房用品]
形状オーバル皿材質有田焼磁器電子レンジ食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2910376937015340
8,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
2910377858524045
40,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
29103787特大71529060
55,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする