曜日別特売

18-8中華豆腐スプーン

18-8中華豆腐スプーン - カンダ[厨房用品]18-8中華豆腐スプーン - カンダ[厨房用品]
材質18-8ステンレス種別中華豆腐スプーン食器の種類中華食器内容量1本
注意
※右用・左用があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29104453右用 小【頭サイズ】26×32117
270
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
29104469右用 大【頭サイズ】36×49157
480
389
428(税込)
4日以内出荷
返品不可
29104478左用 小【頭サイズ】26×32117
270
219
241(税込)
13日以内出荷
29104487左用 大【頭サイズ】36×49157
480
389
428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする