カンダ カンダの 卓上消耗品 カンダの テーブルウェア(卓上備品・食器) カンダの 卓上備品・テーブルウェア ブック・バインダー立 ブック・バインダー立 注文コード 29107016 材質アクリル 溝幅(mm)7・15 寸法(縦×横×高さ)(mm)130×65×70 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BS-103ホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29107016 BS-103ホワイト ¥3,400 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アーバンメニュー抗菌用リフィルのみ(A4-4P) 友屋 税込¥483 ¥439 バスケットへ 水出しコーヒーポット ミニ HARIO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 洗える食卓カバー ミスト43 タナカ商事 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 洗浄機対応 真空断熱ステンレスポット THERMOS(サーモス) 税込¥4,288 ¥3,898 タテヨコ・茶こし付シームレスピッチャー1.2 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ メニューホルダーボード 友屋 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ コースターマグネット クッキー チョコチップ 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ PPトレー 千羽鶴印(エンテック) 税込¥1,208 ¥1,098 キッチンパラソル ネイビー 大 ニーズ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ アクリルマグPOPメニュースタンド 友屋 税込¥1,758 ¥1,598 洗える食卓カバー コンビ43 タナカ商事 税込¥2,418 ¥2,198 廃ボール紙コースター アーテック 税込¥290 ¥264 バスケットへ ウォーターポット HARIO 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 洗える食卓カバー ミストLL タナカ商事 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ タテヨコ・スクエアピッチャー2.1 スヌーピー 岩崎工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ レンジでかんたん麦茶ポット むぎちゃん HARIO 税込¥1,648 ¥1,498 コースターマグネット クッキー ビスケット 東洋ケース 税込¥879 ¥799 バスケットへ 木製トレー ノンスリップ アサヒ興洋 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スヌーピー・ワンプッシュ2.0 岩崎工業 税込¥967 ¥879 バスケットへ タテヨコ・スマートスリムピッチャー2.1 岩崎工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアメニュー・卓上サインメニュー立て 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります 卓上案内プレート メニュー立て メニューブック その他メニュー用品 シェアする マイページ 最近見た商品