銅玉子焼用木柄

銅玉子焼用木柄 - カンダ[厨房用品]
(8件のレビュー)
材質天然木内容量1個
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29110997小(釘付) 東15/西10.5~13.5約150
400
359
395(税込)
当日出荷
29111015大(釘付) 東21~24/名18~4約210
610
499
549(税込)
当日出荷
29111024特大(釘付) 東27~30約270
800
528
581(税込)
4日以内出荷
返品不可
29111006中(釘付) 東18/西15~21/名15~16.5約180
500
取扱い終了
代替品有
29111033(西22.5~24cm用) 中細 釘付約180
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
29111049(西27~30cm用) 大細 釘付約210
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29111006中(釘付) 東18/西15~21/名15~16.514688617中(釘付) 東18/西15~21/名15~16.5 SA銅 玉子焼 関西型用〈木柄〉 TKG 14688617SA銅 玉子焼 関西型用〈木柄〉TKG1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
29111033(西22.5~24cm用) 中細 釘付14688626(西22.5~24cm用) 中細 釘付 銅 玉子焼(関西型)用木柄 TKG 14688626銅 玉子焼(関西型)用木柄TKG1個
429
欠品中
税込472
注文コードが変更になりました
29111049(西27~30cm用) 大細 釘付14688635(西27~30cm用) 大細 釘付 銅 玉子焼(関西型)用木柄 TKG 14688635銅 玉子焼(関西型)用木柄TKG1個
479
税込527
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29110997
2025-02-28
用途: だし巻き用
四季の味しゅせん飲食業

そろそろ持ち手を交換しなくてはと思っていたので同じサイズの物を見つけたので交換しました

対象商品 : 29110997
2024-01-08
用途: 玉子焼
株式会社 音羽鮨飲食業

商品の紹介が少しわかりづらいです。柄の直径とか分かると良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 29111006
2023-07-05
用途: 玉子焼き機の柄
卸売・小売業

玉子焼き機の柄が朽ちてきたので、予備として購入。当月7000円以上の購入だったことを思い出し、急遽注文しました。こんな柄だけを取り扱ってもらってありがたいです。嫁さんもすごく喜んでいました。ありがとうございます。

対象商品 : 29111015
2022-09-20
用途: 調理

玉子焼き器の柄を固定している釘が取れてしまい柄も古かったので探していました。かっぱ橋まで行かずに買えるとは思いませんでした。大満足です。

対象商品 : 29111015
2020-11-01
用途: 玉子焼き鍋の木柄修理
飲食業

長年使っている玉子焼き鍋の木柄が、焼けてしまい交換しました。
サイズぴったりでうまく交換出来ました。

対象商品 : 29111015
2021-06-15
用途: 卵焼の柄の交換
モト・ガレージ・スイフト

サイズの表記が東21-24と有りましたので、21φから24φと判断しましたが、まったく違いました。もっとわかりやすい太さの表記に変えてください。長さしか判断できませんので、素人には写真で太さの判断は出来ません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

表記がわかりづらく、ご不便かけて申し訳ありません。こちらは、玉子焼き器の呼び寸法を表示したものになります。(参考)https://www.monotaro.com/g/00972131/?t.q=%8B%CA%8Eq%8F%C4 (東21は、関東型21)
該当するものにのみ使用できる補修部品ですので、このような表示になっております、商品に対しご不明な点がございましたら、商品問い合わせ窓口までご相談いただけますようお願いいたします。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 29111033
2020-04-27
用途: 巻き鍋
飲食業

ピッタリのサイズで助かりました。素早い発送で値段も安く大変満足です

対象商品 : 29111006
2019-01-26
用途: 銅の卵焼き器の取っ手の取り替え用
ワーカーズ・コレクティブ・にんじん つつじが丘ブランチ ポポロ飲食業

関東式の18センチのサイズは確かめて購入しましたが、少し太いです。まぁ、削れば入ると思うので、やってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする