曜日別特売

Atecoフレックス絞袋

Atecoフレックス絞袋 - カンダ[厨房用品]
材質ポリウレタン・ナイロンコート内容量1個
注意
※クリーム等を入れたまま長時間の保存は避けてください。
※製菓専用道具です。それ以外の使用はしないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29131848#3008 8インチ(20cm)200
480
339
373(税込)
4日以内出荷
29131857#3010 10インチ(25cm)250
550
389
428(税込)
4日以内出荷
29131866#3012 12インチ(30cm)300
660
469
516(税込)
13日以内出荷
29131875#3014 14インチ(35cm)350
780
549
604(税込)
4日以内出荷
29131884#3016 16インチ(40cm)400
980
679
747(税込)
4日以内出荷
29131909#3021 21インチ(53cm)530
1,450
999
1,099(税込)
13日以内出荷
29131893#3018 18インチ(45cm)450
1,200
取扱い終了
29131918#3024 24インチ(60cm)610
1,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする