18-8ミッフィーおともだち

18-8ミッフィーおともだち - カンダ18-8ミッフィーおともだち - カンダ
(4件のレビュー)
材質18-8ステンレス色入れ・ミラー仕上げ食器の種類子供用食器内容量1本
全6種類を絞り込む
種別
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29139898DMG-01 スプーン(緑)スプーン138
700589
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
29139907DMG-02 フォーク(緑)フォーク136
700689
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り2点です
29139916DMR-01 スプーン(赤)スプーン138
700689
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
29139925DMR-02 フォーク(赤)フォーク136
700689
689
758(税込)
13日以内出荷
29139934DMY-01 スプーン(黄)スプーン138
700689
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
29139943DMY-02 フォーク(黄)フォーク136
500489
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29139907
2022-03-31
用途: 果物などを食べるとき

フォークは先が尖っておらず丸みを帯びているので、子供などが使用する時に危険が少なそうです。
色部分の塗装が少し弱そうな気がしますが、全体としては非常に満足しております。

対象商品 : 29139925
2022-01-27
用途: 普通
株式会社ファインズインターナショナル不動産業

この商品は、お値段相応。業務用で、十分に使えます。

対象商品 : 29139898
2020-09-05
用途: 食事に
建設業・工事業

とても可愛くて使いやすいスプーンです。可愛いから食べながらテンション上がります。

対象商品 : 29139907
2020-05-22
用途: 子どもの食事
医療・福祉・介護関連業

4歳のこどもが可愛いと喜んで使っています。2歳ではまだサイズが大きくて使いにくそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする