曜日別特売

K3VINTAGE18-8KingDaen

K3VINTAGE18-8KingDaen - カンダ[厨房用品]

豪華な晩餐の始まりKing。

形状オーバル皿材質18-8ステンレス電子レンジ×食器洗浄機寸法(縦×横×高さ)(mm)269×182×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29142375K-10D 10吋26918220
3,300
3,630(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする