カンダ[厨房用品]
K3VINTAGE18-8KingDaenbowl
豪華な晩餐の始まりKing。
形状
オーバル皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29142384
K-8DB 8吋
205
138
25
¥
2,750
¥
3,025
(税込)
13日以内出荷
29142393
K-9DB 9吋
233
158
27
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください