カンダ[厨房用品]
K3VINTAGE18-8PainterMaru
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外径×高さH(Φmm×mm)
258×15
内容量
1個
注意
※気品に彩をそえるPainter本製品は、受注生産になります。納期をお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29142463
P-10M 10吋
258
15
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください