カンダ[厨房用品]
K3VINTAGE18-8PainterMaru
形状
丸皿
材質
18-8ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
302×15
内容量
1個
注意
※気品に彩をそえる本製品は、受注生産になります。納期をお問合せ下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29142479
P-12M 12吋
302
15
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください