フォトペーパー/光沢紙

フォトペーパー/光沢紙 ナカバヤシ フォトペーパー/光沢紙 ナカバヤシ

インクジェットプリンタ用。染料インク対応。光沢紙/片面印刷

坪量(g/m2)185 印刷方式片面 RoHS指令(10物質対応)対応 対応インク染料
注意
※顔料インクには対応しておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
サイズ
紙厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JPEC-L-200 29169395
JPEC-L-200 29169395
29169395 JPEC-L-200 1パック(200枚) L判 光沢(ツヤあり)、紙ベース 0.23 200枚 インクジェットプリンター
1,420
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷
JPEC-L-100 29169404
JPEC-L-100 29169404
29169404 JPEC-L-100 1パック(100枚) L判 光沢(ツヤあり)、紙ベース 0.23 100枚 インクジェットプリンター
720
629
692 (税込)
5日以内出荷

返品不可
29169386 JPEC-A4-50 1パック(50枚) A4 光沢(ツヤあり)、紙ベース 0.23 50枚 インクジェットプリンター
1,640
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする