曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - ナカバヤシHDMIケーブル - ナカバヤシHDMIケーブル - ナカバヤシHDMIケーブル - ナカバヤシ

イーサネット接続ができるHEC機能対応。ハイビジョンTVの音声をAVアンプへ伝送できるARC機能に対応します。
3D映像、4K2K(4096×2160)の映像を伝送でき、高画質な映像を楽しめます。
自然なグラデーションや実際の色彩に近いイメージを表現するDeepColor対応。動画色空間の国際規格「xvYCC」に準拠したx.v.Colorに対応。
最大10.2Gbpsの高速転送が可能です。

ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、FULL HD 3D対応、Deep Color対応RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10.2対応解像度1080p、4K2K解像度対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29172448ZDH-210BK1
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
29172457ZDH-215BK1.5
3,750
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
29172466ZDH-220BK2
4,750
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
29172475ZDH-230BK3
5,620
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする