FIX IN~13.3インチ スリムタイプ

FIX IN~13.3インチ スリムタイプ ナカバヤシ

便利なファスナーポケット付き!
スリムで軽量な衝撃軽減仕様!
鞄からの出し入れがしやすい!
収納式ハンドル付き。

適合機種13.3インチUltrabook 特性耐衝撃 材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)220 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×25 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×20×230 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29173997 SZC-FIXS002R レッド
2,280
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷

返品不可
29173979 SZC-FIXS002BK ブラック
2,280
 
 
取扱い終了
29173988 SZC-FIXS002BL ブルー
2,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする