ナカバヤシ
ワープロ感熱紙 エコノミーA4
大量使用に最適。経済的なタイプ(リボン不要)
サイズ
A4
紙厚(μm)
75
仕様
白無地、黒発色、リボン不要
寸法(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178434
ヨW-EA4
¥
1,200
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください