ナカバヤシ
FAX用紙 B4/257mm
ファクシミリ用紙(B4/257mm巾)です。
サイズ
B4
幅(mm)
257
仕様
表発色/GIII機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
芯径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178443
ヨF-257-1
30
1
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178459
ヨF-257-2
50
1
¥
2,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
29178468
ヨF-257-3
30
0.5
¥
1,480
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178477
ヨF-257-5
15
0.5
¥
670
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください