ナカバヤシ
FAX感熱記録紙 A4/210mm巾
A4/210mm巾のFAX用紙です。
サイズ
A4
幅(mm)
210
仕様
表発色/GIII機用
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
芯径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178538
FXR-210S-1
100
1
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178547
ヨF-210-1
30
1
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178565
ヨF-210-3
30
0.5
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178556
ヨF-210-2
50
1
¥
1,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください