ナカバヤシ
FAX用紙2
B4用257mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズ
B4
幅(mm)
257
長さ(m)
30
仕様
表発色/GIII機用
芯径(inch)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※普通紙FAXには使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178574
SD-FXR2-B4
1個
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178583
SD-FXR2-B4-2P
1パック(2本)
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178599
SD-FXR2-B4-3P
1パック(3本)
¥
3,240
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください