ナカバヤシ
FAX用紙2
A4用210mm幅×30m巻/芯内径0.5インチ/表巻
サイズ
A4
幅(mm)
210
長さ(m)
30
仕様
表発色/GIII機用
芯径(inch)
0.5
注意
※普通紙FAXには使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178608
SD-FXR2-A4
1個
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178617
SD-FXR2-A4-2P
1パック(2本)
¥
1,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください