LEDシーリング
ボタン押すだけ・かんたん留守タイマー
かんたん留守タイマーを設定すると、照明器具が自動で点灯/消灯を繰り返します。留守時に在宅を装うことができ、防犯面で安心です。
面倒な時間設定が不要で、ボタンを押す回数に応じて、待機時間が変えられます。
用途出張が多い方に、趣味が旅行の方に、一人暮らしの方に
電球の種類LED
仕様天井直付、簡単取付け、壁スイッチコントロール
質量(kg)1.5
直径(Φmm)464
高さ(mm)135
機能防虫機能、フェードオフ機能
色温度(K)5000
グローブ種別乳白色アクリル
光源色昼光色
タイマースリープ(30・60分)、かんたん留守タイマー
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式リモコン:多段
演色指数(Ra)Ra85
調光の可否可
スイッチ種類リモコン
内容量1台
注意
※侵入や盗難などを直接防止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねます。※タイマーには誤差があるた、連続でご使用の場合は動作時間のズレが大きくなります。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15