インクジェットプリンタ PIXUS TS5030S

インクジェットプリンタ PIXUS TS5030S - Canon

シンプル操作で、スマホからのプリント対応のお手軽モデル。

付属品
セットアップ用インクタンク(BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm、長さ 89mm~676mm)質量(kg)約5.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×315×126騒音値(dB)52.5最大解像度4800(横)×1200(縦)液晶モニター3型TFTカラープリント方式インクジェットインク5色(独立インクタンク)プリントヘッドC/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:100枚、郵便はがき:40枚色数5商品タイププリンター内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29050395PIXUS TS5030S BK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
29050404PIXUS TS5030S WH
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする