PIXUS TS5030S BK インクジェットプリンタ PIXUS TS5030S Canon 29050395

PIXUS TS5030S BK インクジェットプリンタ PIXUS TS5030S Canon 29050395
PIXUS TS5030S BK インクジェットプリンタ PIXUS TS5030S Canon 29050395

インクジェットプリンタ PIXUS TS5030S

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード29050395品番PIXUS TS5030S BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプル操作で、スマホからのプリント対応のお手軽モデル。

付属品
セットアップ用インクタンク(BCI-371C/371M/371Y/371BK/370PGBK)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)
使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm、長さ 89mm~676mm)質量(kg)約5.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)シリーズPIXUSエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×315×126騒音値(dB)52.5最大解像度4800(横)×1200(縦)液晶モニター3型TFTカラープリント方式インクジェットインク5色(独立インクタンク)プリントヘッドC/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、顔料BK×1024ノズル給紙方式後トレイ給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:100枚、郵便はがき:40枚色数5グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16155040

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする