ミオレットⅡ 昇降1モーター

ミオレットⅡ 昇降1モーター プラッツ

対象疾患を広げ、使いやすさと安全性があるスタンダードモデル

材質本体ユニット:スチール、ABS樹脂、PP樹脂・樹脂ボード:PE樹脂 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)100 床面高さ(mm)250~590 最大使用荷重(kg)138 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29051366 P106-41AA 72.5 全長:190.0~192.0、幅:88.0~91.0、厚さ:最大厚18.0以下
246,600
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29051375 P106-43AC 71 全長:190.0~192.0、幅:83.0、厚さ:最大厚18.0以下
246,600
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29051384 P106-42AA 72.5 全長:182.0、幅:88.0~91.0、厚さ:最大厚18.0以下
246,600
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
29051393 P106-44AC 71 全長:182.0、幅:83.0、厚さ:最大厚18.0以下
246,600
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする