I/Oコネクタ

I/Oコネクタ 日本モレックス(molex)

極数6 形状ストレート (インシュレータ)黒色, グレー 種類角型 ピッチ(mm)2 定格電流(A)1.5 結線方法圧着 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
コンタクト形状
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29077433 500654-0609 (インシュレータ)Polycarbonate, Polyester 125 ステンレス鋼 オス 24/26/28
オープン
999
1,099 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29077449 500655-0609 (インシュレータ)Polycarbonate, Polyester AC/DC125 りん青銅, 鋼 メス -
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中

返品不可
29077458 500655-0619 Polycarbonate, Polyester AC/DC125 りん青銅, 鋼 メス -
オープン
999
1,099 (税込)
50日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする