曜日別特売

FFC/FPC 1.5mmピッチ

FFC/FPC 1.5mmピッチ - 日本モレックス(molex)
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー高さ(mm)(嵌合時)8.00ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)200定格電流(A)1接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908269952045-134513
オープン
48
53(税込)
3日以内出荷
返品不可
2908270852045-144514
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
2908268352045-104510
オープン
取扱い終了
返品不可
2908271752045-164516
オープン
取扱い終了
返品不可
2908272652045-174517
オープン
取扱い終了
返品不可
2908273552045-204520
オープン
取扱い終了
返品不可
2908274452045-214521
オープン
取扱い終了
返品不可
2908275352045-224522
オープン
取扱い終了
返品不可
2908276952045-234523
オープン
取扱い終了
返品不可
2908277852045-244524
オープン
取扱い終了
返品不可
2908278752045-264526
オープン
取扱い終了
返品不可
2908279652045-284528
オープン
取扱い終了
返品不可
2908280552045-304530
オープン
取扱い終了
返品不可
2908281452045-324532
オープン
取扱い終了
返品不可
2908282352045-344534
オープン
取扱い終了
返品不可
2908283952045-404540
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2908270852045-1445290861745597-14CPB7F画像準備中Easy-On 1.25mmピッチ日本モレックス(molex)1個
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする