ステンフォールディングラダー

ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダー - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用!
トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。
艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。
コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。

寸法(mm)【ステップ間】260ねじ穴(Φmm)6内容量1個
注意
※艇への取付用ネジは付属しておりません。
※サイズに合うビス・ボルトナットなどをご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29233479MA0312【展開時】485×290【折り畳み時】420×290×200
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
29233488MA0344【展開時】895×290【折り畳み時】670×290×200
26,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする