曜日別特売

インスペクションハッチ

インスペクションハッチ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
(1件のレビュー)

シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。

取付穴6箇所内容量1個
注意
※完全防水ではありませんので、水の侵入が問題となる箇所への設置はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
サイズ(inch)
外寸法(Φmm)
開口部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29234346C13021W6【取付用加工穴】1124145Φ101
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29234355C13025W6【取付用加工穴】1646210Φ152
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29234346
2021-08-20
用途: カヤックメンテ
農・林・水産業

確認しないで購入した方が悪いのですが、取り付け用のビスが付いていない。ビスが付いていれば★★★以上ですが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする