BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
LEDライト取付金具
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×40×24
角穴(mm)
【LED取付ねじ】8.7×8.7
ねじ穴間隔(mm)
26.5×69.5
取付ねじ径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29236823
C91053
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください