2ドア 冷凍冷蔵庫 150L

2ドア 冷凍冷蔵庫 150L Hisense(ハイセンス)

2Lのペットボトルがタップリ入る大容量ドアポケット。整理しやすく、収納がタップリできる冷凍室。うっかりドアを閉め忘れても、アラームで知らせてくれるドアアラーム。つなぎ目なしの庫内、強化ガラス製の棚で、お掃除ラクラク。

用途冷凍庫、冷蔵庫、事務所、オフィス、工場、現場、待合室、休憩所、ホテル、旅館に。 容量(L)150(冷蔵室104/冷凍室46) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1225 質量(kg)42 パールホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)105-120 電源コード(m)1.8 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29157888 HR-D15C
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする