単3形 エネループ 4本付急速充電器セット
十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCC」の4本セット
容量Min.1900 mAh
残量チェック機能や充電池の買い替え時期がわかる、買い替え目安診断機能搭載
電池を1本ずつセンサーを用いて
状態を判別・制御するセンシング充電機能搭載
(充電器)
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット
(充電時間)
単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能
本数4本
セット内容急速充電器(BQ-CC85)、単3形エネループ(BK-3MCC)の4本セット
容量min.1900mAh
質量(g)約120(電池別)
充電時間単3形または単4形×2本を約1.5時間
本体外形寸法(mm)68×120×28
内容量1セット