モバイルバッテリー20,000mAh
スマートフォンを 約6.5回 フル充電。2つの出力ポートで2台同時充電が可能。高品質リチウムポリマーバッテリー採用。電池残量がわかるLEDインジケーター付き。
出力(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A
バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)430
色ホワイト
寸法(mm)160×80×20
入力5V/2A
保証期間13ヵ月
動作温度(℃)0~45
USBポート数2個口
充電端子micro-B
給電端子USB
内容量1個