SP20KMAPBK200P0WJE モバイルバッテリー20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 29197009

SP20KMAPBK200P0WJE モバイルバッテリー20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 29197009 SP20KMAPBK200P0WJE モバイルバッテリー20,000mAh シリコンパワー(Silicon Power) 29197009

モバイルバッテリー20,000mAh

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29197009 品番SP20KMAPBK200P0WJE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンを 約6.5回 フル充電。2つの出力ポートで2台同時充電が可能。高品質リチウムポリマーバッテリー採用。電池残量がわかるLEDインジケーター付き。

出力(USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)430 ホワイト 寸法(mm)160×80×20 入力5V/2A 保証期間13ヵ月 動作温度(℃)0〜45 USBポート数2個口 充電端子micro-B 給電端子USB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29197009
2020-10-30
用途:
加熱服ヒーターベストに使用

容量が大きい分重い、取説は使用方法はわかるが、USB口のOutputが2口あったのでどちらがどうなのか解らなかったので販売元に聞いた。

対象商品:
29197009
2020-09-05
用途:
スマホの充電
電気・ガス・熱供給・水道業

通常持ち回るにはちょっと重すぎる。取扱説明書の内容が不親切だった。

対象商品:
29197009
2020-10-20
用途:
ヒーターベストの電源
建設業・工事業

重すぎるにも限度が有る(>_<)

ポケッに入りきらない。

対象商品:
29197009
2020-12-17
用途:
携帯に充電用
建設業・工事業

買って2ヶ月未満で使えなくなりました。シリコンパワーのものは使えない。お金の無駄。

対象商品:
29197009
2019-02-26
用途:
会社の携帯用バッテリー
製造業

容量がとても多くPCなどにも使用できますが、とにかく重いです。いろんなものが軽量化になっているので、バッテリーが一番重いのは残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする