タイル シール モザイクタイルシール

タイル シール モザイクタイルシール BEAUS Tile
(1件のレビュー)

インテリアシールでキッチンやトイレを手軽に模様替え!
接着剤不要!だれにでも手軽に使えるシールタイプのウォールシート。
ガラスをはめ込んだタイルのような立体感。
キッチン洗面所トイレお風呂場でも大丈夫!
水に強いので安心して使用いただけます。
壁紙のほか、小物のリメイクにも。

材質本体:エポキシ・アルミニウム、表面フィルム:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル クリアキャンディ 寸法(cm)37.6×13.4 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※初期接着力が強いので、はがす際に接着面を傷めたり糊残りする場合があります。跡が残っても差し支えのない場所で使用して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29182284 MT-006
880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29182284
2021-05-19
用途:
水回りに
源ノよろず屋 様 (製造業)

簡単に貼る事が出来て、とてもおしゃれで満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする