アルティス
ホームシェフ クックスプーン
食洗機対応
材質
66ナイロン
種別
クックスプーン
幅(mm)
100
全長(mm)
315
色
レッド
高さ(mm)
37
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29183919
-
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください