曜日別特売

Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型

Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型 - 貝印Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型 - 貝印Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型 - 貝印Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型 - 貝印Kai House SELECT ホームメイドで楽しさひろがるクッキー抜き型 - 貝印

お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。
クッキー生地を抜けるステンレス製の抜き型です。
お弁当用などの野菜のくり抜きにも使用出来ます。

材質18-8ステンレススチール品名・タイプクッキー抜型内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29185985DL620640×26×40花・植物
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
29186003DL620840×26×40花・植物
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
29186028DL621350×50×18スター(50mm)ハート・星
オープン
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
29186046DL621628×30×18ハート(30mm)ハート・星
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
29186055DL621738×40×18ハート(40mm)ハート・星
オープン
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
29185994DL620740×26×40キキョウ花・植物
オープン
取扱い終了
返品不可
29186019DL621247×47×18スター(45mm)ハート・星
オープン
取扱い終了
返品不可
29186037DL621445×63×18ツリー花・植物
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする