カクセー アンティーク LED ランタンライト アンティーク LED ランタンライト (1件の商品レビュー) アンティーク風でオシャレ!安全なランタンライト明るさをダイヤルで調節できる15灯LEDランタンライトです。 しっかり明るい15灯の白色LEDを使用しています。都合に合わせて光の強さを調節できるダイヤル付きです。 持ち運びに便利なしっかりしたつる付きで、レトロさと実益を兼ねています。 停電や災害時にも使える電池式で、単一乾電池×2本(別売)使用します。 質量(g) 390 材質 本体・持ち手:鉄、スイッチ:ポリスチレン、ホヤ:ガラス、光源:LEDライト 色 黒(BK) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.5×11.5×24.5(持ち手含まず) 連続点灯時間(時間) 100(最小光量時) 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 AN-04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 29186256 AN-04 オープン ¥899 1 ¥899 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明ランタン この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LED ランタン 東芝ライテック ¥1,490 (14) 2. エクスプローラー 小型ランタン210lm GENTOS ¥2,790 (0) 3. エボルタネオ付LEDランタン パナソニック(Panasonic) ¥2,190 (0) 4. LEDランタン 013C GENTOS ¥5,470 (5) 5. アンティーク暖色LEDランタン CAPTAIN STAG ¥1,990 (3) 6. レギュラー LEDランタン CAPTAIN STAG ¥1,190 (4) 7. LEDランタンライト EARTH MAN ¥699 (4) 8. 充電式LEDランタン マキタ ¥3,890 (4) 9. LEDライトランタン モノタロウ ¥1,290 (14) 10. LEDランタン GENTOS ¥3,890 (1) 11. LEDランタン L009L ELPA (朝日電器) ¥1,990 (4) 12. LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ ¥1,490 (12) 13. 工事用充電LEDマルチ投光器 パナソニック(Panasonic) ¥13,900 (1) 14. ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥708 (1714) 15. LEDランタン L007L ELPA (朝日電器) ¥1,490 (0) 16. ワークライト LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ ¥799 (1171) 17. 【400ルーメン】折りたたみ式・LEDランタン エナジャイザー ¥3,990 (0) 18. スーパーLEDランタン 富士通 ¥4,490 (1) 19. コードレスランタン HiKOKI(旧日立工機) ¥3,990 (4) 20. エクスプローラーランタン GENTOS ¥4,390〜 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 自宅で、休息する時 コスパは良いと思います。発光色が電球色に出来ると、良いのですが? これは注文コード 29186256 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-13] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 自宅で、休息する時 コスパは良いと思います。発光色が電球色に出来ると、良いのですが? これは注文コード 29186256 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-13]