SOLA キャンピング鍋
アウトドアで調理できる!キャンプ鍋8点セットキャンプなどで料理が作れて食事もできる、キャンピング鍋の8点セットです。
お鍋大、フタ兼用フライパン、お鍋小、フタ兼お皿、小皿2枚、マグカップ2個が専用の袋に入っています。
わずか鍋ひとつ分に収まるコンパクトさで持ち運びに便利です。ステンレス製でサビに強いです。
材質ステンレス鋼(クロム13%)、収納袋:不織布(ポリプロピレン)
容量(L)鍋大/0.97、フタ兼用フライパン/0.5、鍋小/0.7、マグカップ/0.27
質量(g)鍋大/178、フタ兼用フライパン/125、鍋小/125、フタ兼用皿/60、小皿/43、マグカップ/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【調理器具鍋大】14.4×14.4×6.4、【フライパン】14.8×14.8×3、【鍋小】12.3×12.3×6.5、【フタ兼皿】13×13×1.5、【小皿】13.6×13.6×2、【マグカップ】7.5×7.5×6.8
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
クッキング&テーブルウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29186265
2022-09-02
- 用途:
- キャンプに。
マグカップ2個は鍋の中に収納できません。マグカップ同士がスタッキングすることも出来ません。付属の袋には収納できました。商品説明に記載すべきだと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29186265
2022-04-20
- 用途:
- キャンプ時の調理に使用
ワイズ・プランニング 様
(サービス業)
ステンレスなので、強く焚き火に掛けても安心して調理出来ます。取手が動きすぎて鍋に当たってカタカタ煩いので、もう少し固めだと良かったです。
- 対象商品:
- 29186265
2021-03-01
- 用途:
- ソロキャンプ
その他業種
ソロキャンプで使う分には十分だと思う。
安いので錆びが心配でしたが、数回使用しておりますが、今のところ錆びてないし、取っ手が外れたりもしていない。
2021-01-26
- 用途:
- キャンプ
医療・福祉・介護関連業
まだ使用はしていませんが、このセットである程度、出来そうです。キャンプ、非常災害時等に使えそうです。