SOLA 角型キャンピング鍋
|
(2件のレビュー)
アウトドアで調理できる!
キャンプ角型鍋6点セットキャンプなどで料理が作れて食事もできる、キャンピング角型鍋の6点セットです。
角型鍋、フタ兼用角型フライパン、小皿2枚、マグカップ2個が専用の袋に入っています。
わずか鍋ひとつ分に収まるコンパクトさで持ち運びに便利です。ステンレス製でサビに強いです。
材質ステンレス鋼(クロム13%)、収納袋:不織布(ポリプロピレン)
容量(L)角型鍋/1.08、角型フライパン/0.68、マグカップ/0.27
質量(g)角型鍋/168、フタ兼用角型フライパン/140、小皿/43、マグカップ/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【調理器具角型鍋】14.3×14.3×6.7、【角型フライパン】15.2×15.2×3.8、【小皿】13.6×13.6×2、【マグカップ】7.5×7.5×6.8
内容量1セット