ドックス クールランチバッグ2段用

ドックス クールランチバッグ2段用 高木金属工業

暑さからお弁当を守ります。21x11x高さ18cmまでのお弁当箱が入ります。サイドに便利なメッシュポケット付。

付属品100gの蓄冷剤2個 材質表地:ポリエステル(ポリウレタンコート)、断熱材:発泡ウレタン、裏地:PEVA、蓄冷剤:ポリアクリルアミド加橋体 グレー 質量(g)137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×12×23 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29188514 NV-DSLB
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする