フリーカフェ マグボトル
スリムな形のマグボトル!真空二重断熱構造で中身の温度をしっかりキープするマグボトルです。保温&保冷OKです。
結露しにくいので、持ち運びに便利です。360度どこからでも飲みやすい飲み口で、ワイドなので大きめの氷もラクに入れることができます。
本体・フタ・飲み口を外してすみずみまでお手入れが可能です。
容量(mL)250
材質本体:ステンレス鋼、フタ:ポリプロピレン・ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×17.5
保温効力(℃)55以上(6時間)
商品タイプスクリュータイプ
内容量1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
