かるがーるフローリング用ドライシート
軽いタッチで髪の毛、ホコリをキャッチするフローリング用ドライシートです。
使用場所フローリング
材質シート:ポリエステル、薬剤:流動パラフィン
質量(g)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×0.1
内容量1袋(30枚×2個)
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 29190553
2021-10-13
- 用途:
- 終業後の清掃時に使用
毎日使用するものなので、値段があまり高くないものを探したところ、この商品にたどり着きました。最初は1個単位で購入していましたが、こちらの2個セットの方が安く購入できるので、もう少し早く見つければよかったと思いました。
1人が参考にしています