CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の 清掃用品 CONDOR(山崎産業)の 掃除用具 CONDOR(山崎産業)の モップ コンドル糸ラーグ C-3 コンドル糸ラーグ 注文コード 29190736 水拭きに適したモップ糸。 仕様C-3 質量(g)約260 混率(%)モップ糸:組成繊維ポリエステル50・綿40・レーヨン10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×3×19 内容量1袋(260g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29190736 - オープン ¥739 ¥739 ¥813 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください モップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フリーモップスペア 八ツ矢工業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 6寸モップ替糸 八ツ矢工業 税込¥593~ ¥539~ エンドレスモップ替糸 300g 八ツ矢工業 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 太陽モップ替糸 八ツ矢工業 税込¥549~ ¥499~ エースモップ替糸 八ツ矢工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ モップ替糸 八ツ矢工業 税込¥494~ ¥449~ 鉄板スプリングモップ 木柄 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 地球モップ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 太陽モップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ フリーモップ 八ツ矢工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 菊モップ 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ポリスプリングモップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 八ツ矢綿モップ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 八ツ矢化繊モップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ウエットモップ 八ツ矢工業 税込¥1,648 ¥1,498 ネオモップ 八ツ矢工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 鉄板スプリングモップ 上 八ツ矢工業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ T型モップ 八ツ矢工業 税込¥1,208~ ¥1,098~ マジックウィンドウモップ エピオス 税込¥648 ¥589 バスケットへ イージースクラブ ホルダー 3M(スリーエム) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具モップ水拭きモップ水拭きモップ替糸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります 水拭きモップ本体 水拭きモップ替糸 シェアする マイページ 最近見た商品