大和物産
フィーリング舟皿
用途
たこ焼き、焼きそばに
材質
PSP
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29191655
-
72
大
21.5×12.8×2.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29191646
-
50
中
19.8×10.9×2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください