耐熱抗菌まな板

耐熱抗菌まな板 - リス耐熱抗菌まな板 - リス
(3件のレビュー)

食器洗浄機・食器乾燥機に対応した、プラスチックまな板。日本製抗菌剤を使用した抗菌加工で、清潔にお使いいただけます。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。耐熱性があるので、熱湯消毒ができます。塩素漂白も可能で、清潔さを保てます。
両面使用OK。食品衛生法適合。SIAA(抗菌)規格適合。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×23×1.2ホワイト耐熱温度(℃)90材質ポリエチレン質量(kg)1.1規格LL内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29192127-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29192127
2025-08-07
用途: 調理
手打ちそば甚作羽村店飲食業

大きさと重さがちょうどいいです
ステンレスの調理台だと少し滑るかな

1が参考にしています
対象商品 : 29192127
2023-08-22
用途: 家にある
運輸・通信業

家にあった、木製(昔ながらの)まな板が限界がきてしまい、衛生的に(塩素or熱湯消毒が出来る)プラ製がいいと思い購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 29192127
2021-06-08
用途: 調理
サービス業

サイズ感がいいです。重たくもない。傷かすこしつきやすいのが難。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする