激落ちくん キッチンクリーナー 泡スプレー

激落ちくん キッチンクリーナー 泡スプレー LEC(レック)
(2件のレビュー)

「激落ちくん」シリーズのキッチン用洗剤!換気扇、レンジまわりなどの汚れを強力に落とすキッチン用泡スプレーです。オレンジオイル配合で除菌、消臭効果があります。小容量タイプなので使いきることができ、軽くて手に負担がかかりません。おしゃれなボトルデザインにリニューアルしました。さわやかなオレンジの香り。

用途レンジまわりなどの汚れに。 仕様キッチン 成分界面活性剤(2%・アルキルアミンオキシド)・泡調整剤・アルカリ剤・溶剤 寸法(mm)90×75×210 質量(g)458 タイプ泡スプレー シリーズ激落ちくん 内容量1本(380mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29192574 C00065
495
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29192574
2023-03-31
用途:
賃貸物件の部屋の清掃時
合資会社オフィスソロ 様

油汚れなどの洗浄力も強力。泡だから流れることなく作業しやすいのがとてもよかったです!

対象商品:
29192574
2019-01-23
用途:
製品の洗浄

廃盤になってこの商品が後継商品の為購入
同等品かと思ったが、こちらの商品の方が落ちにくく量も少なくあまり使えなかった。
出来れば、前の激落ちくんも販売してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする